ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 115.98タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76976139
品番
115.98.001
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
80
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
用途
家具の扉や引出し
種別
エッジプルハンドル
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。