家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76976428 品番 117.66.035
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

控えめなデザインのハンドルです。

寸法A(mm)200 寸法B(mm)35 寸法C(mm)160 直径(Φmm)12 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) キャビネット幅(mm)300 用途家具の扉や引出し 仕様脚2本付 種別ベース付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする