ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76976446
品番
117.66.045
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
210
直径(Φmm)
12
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
キャビネット幅(mm)
350
用途
家具の扉や引出し
仕様
脚2本付
種別
ベース付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。