ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル プラスチック 158.23タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76977898
品番
158.23.702
参考基準価格(税別)
¥282
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法(mm)
55
仕上
白
材質
プラスチック
用途
家具の扉や引出し
仕様
外側円形、半円窪み
注意
※取り付けビスは付属しておりません。丸頭メタルピンΦ1.6mmをご使用ください。