ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76978756
品番
139.00.390
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
29
仕上
黒、光沢
材質
PA
用途
幼稚園などの家具扉
仕様
円筒、窪みグリップ付き
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。