ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル 亜鉛合金 151.01タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
45
注文コード
76978878
品番
155.01.950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥759
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
32
仕上
真鍮ヘアライン
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。