インセットハンドル 亜鉛合金 151.01タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)173 注文コード76978896 品番155.01.960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は寸法Aなど4種類から選べます 他の種類を見る

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。

寸法A(mm)173 寸法B(mm)18 寸法C(mm)160 仕上真鍮ヘアライン 材質亜鉛合金 用途家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする