ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル 亜鉛合金 151.01タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76978905
品番
155.01.961
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
寸法A(mm)
173
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
160
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。