ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル 亜鉛合金 151.11タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76978984
品番
151.11.603
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法(mm)
143×46
仕上
ステンレス色
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉や引出し
仕様
長方形
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。