ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル ステンレス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979133
品番
151.38.102
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
12
仕上
黒つや消し、PVD コーティング
材質
ステンレス(SUS304)
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けネジなしで接着固定