ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル ステンレス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979176
品番
155.01.492
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
14
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けネジなしで接着固定