ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル ステンレス 152.51タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76979228
品番
155.01.507
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。
寸法A(mm)
175
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
154
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
20.5
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS 304)
用途
家具の扉や引出し
仕様
取付部品付
注意
※取り付け部品付です。