ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル アルミニウム スチール 151.75タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979334
品番
151.75.903
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
10
取付
取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
家具の扉や引出し
仕様
丸
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。