ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル スチール 真鍮 155.01タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979395
品番
155.01.551
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
99
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
92
寸法D(mm)
31
寸法E(mm)
12
仕上
研磨、内側:マット
材質
真鍮
用途
家具の扉や引出し
仕様
長方形
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。