ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル 真鍮 151.79タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76979413
品番
151.79.400
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法(mm)
35
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
サテンクローム
材質
真鍮
用途
家具の扉や引出し
仕様
丸
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。