インセットハンドル 真鍮 155.01タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76979447 品番 155.01.557
参考基準価格(税別)¥837 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

控えめなデザインのハンドルです。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)35 寸法C(mm)10 寸法D(mm)2 寸法E(mm)2 取付取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付き 仕上つや消し 材質真鍮 用途家具の扉や引出し 仕様
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする