ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル 真鍮 155.01タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979465
品番
155.01.561
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
48.5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
2
取付
取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付き
仕上
サテンニッケル
材質
真鍮
用途
家具の扉や引出し
仕様
丸
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。