ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル 真鍮 155.01タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979483
品番
155.01.565
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
建具用埋め込みハンドル、
寸法A(mm)
59
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
12.5
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
6
取付
取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付き
仕上
クロームメッキ
材質
真鍮
用途
建具の取手
仕様
丸