ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル アルミニウム 151.76タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979754
品番
155.01.131
参考基準価格(税別)
¥997
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
143
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
128
寸法D(mm)
138
仕上
アルミ色
材質
ハンドル:亜鉛合金、背面:アルミニウム
用途
家具の扉や引出し
仕様
長方形
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。