インセットハンドル アルミニウム 151.76タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76979779 品番 155.01.133
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

控えめなデザインのハンドルです。

寸法A(mm)207 寸法B(mm)34 寸法C(mm)192 寸法D(mm)202 仕上アルミ色 材質ハンドル:亜鉛合金、背面:アルミニウム 用途家具の扉や引出し 仕様長方形
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする