ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76979867
品番
152.52.090
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。ガラス引戸用
寸法(mm)
44
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
用途
ガラス引戸
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。