ハーフェレ
家具用ノブ ステンレス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
15
15
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76982003
品番
155.01.480
参考基準価格(税別)
¥538
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
30
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS304)
仕様
丸、リブ付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。