ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル 真鍮 155.01タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
クロームメッキ
注文コード
76982028
品番
155.01.570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,620
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのハンドルです。
寸法(mm)
60×47.5
仕上
クロームメッキ
材質
真鍮
用途
家具の扉や引出し
仕様
折りたたみ用、長方形プレート、丸ハンドル
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。