ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル 真鍮 155.01タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76982046
品番
155.01.572
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法(mm)
60×47.5
仕上
真鍮サテン
材質
真鍮
用途
家具の扉や引出し
仕様
折りたたみ用、長方形プレート、丸ハンドル
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。