ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル プラスチック 158.03タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76982134
品番
158.03.737
参考基準価格(税別)
¥104
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法(mm)
26×78
仕上
白
材質
プラスチック
用途
家具の扉や引出し
仕様
だ円
注意
※取り付けビスは付属しておりません。丸頭メタルピンΦ1.6mmをご使用ください。