画像準備中

インセットハンドル‐Hewi プラスチック 158.80タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76982195 品番 158.80.197
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

控えめなデザインのハンドルです。

寸法A(mm)60 寸法B(mm)55 寸法C(mm)13 仕上ライトグレー、光沢 材質PA 用途家具の扉や引出し 仕様
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ2.5mmをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする