画像準備中

インセットハンドル‐Hewi プラスチック 158.88タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76982229 品番 158.88.095
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

控えめなデザインのハンドルです。

寸法(mm)100×60 仕上グレー、光沢 材質PA 用途家具の扉や引出し 仕様長方形、木製引戸用
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ2.5mmをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする