曜日別特売
329.97.520 Air ヒンジ 105° ハーフェレ 76982439

329.97.520 Air ヒンジ 105° ハーフェレ 76982439
329.97.520 Air ヒンジ 105° ハーフェレ 76982439
329.97.520 Air ヒンジ 105° ハーフェレ 76982439
329.97.520 Air ヒンジ 105° ハーフェレ 76982439
329.97.520 Air ヒンジ 105° ハーフェレ 76982439
329.97.520 Air ヒンジ 105° ハーフェレ 76982439
329.97.520 Air ヒンジ 105° ハーフェレ 76982439
329.97.520 Air ヒンジ 105° ハーフェレ 76982439

Air ヒンジ 105°

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76982439品番329.97.520
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ヒンジの存在を感じさせない新しいタイプの家具用隠し丁番です。3方向の調整機能付のソフトクローズ仕様です。

用途
扉の取付け
開き角度(度)105取付天板と底板の下穴に押し込んでネジ止め、扉重量:20 kg 以下、扉高さ:2100mm 以下、扉幅:600mm以下調整機能左右調整 -2 / +2mm、高さ調整 -1.5 / +1.5mm、 奥行調整 -0.5 / +2mm仕上チタン色ニッケルメッキ材質ヒンジカップ・本体:亜鉛合金、アーム・調整ネジ:スチールセット内容扉 1 枚用 Air ヒンジ (タイプS、タイプD 各 1 個) 1 セット仕様ソフトクローズ付
注意
※ヒンジは上下2点吊りなので、扉が反ると扉の開閉がスムーズにできない恐れがあります。木製扉を使用する場合は扉の反り防止を施すようにしてください。アルミフレーム扉は、Airヒンジ用アルミフレームプロファイルのご使用をお勧めします。キャビネットの構造は側板に対して天板と底板勝ちにすることをお勧めします。Airヒンジ用アルミフレームプロファイルを使用する場合はカット量E=4mmになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする