ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
ステンレス ハンガーパイプサポート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
76982466
品番
803.42.050
参考基準価格(税別)
¥15,480
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パイプ801.41.014用のサポートブラケットです。パイプ Φ 20mm ハンガーパイプ 801.41.014 と組み合わせ
寸法(mm)
20
仕上
スリーブ:ヘアライン、受具:研磨
材質
スリーブ:ステンレス(SUS304)、受具:真鍮
用途
ワードローブ
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ5.0mmをご使用ください。