画像準備中

ステンレス ハンガーパイプサポート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード76982475 品番803.42.051
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パイプ801.41.015用のサポートブラケットです。パイプ Φ 25mm ハンガーパイプ 801.41.015 と組み合わせ

寸法(mm)25 仕上スリーブ:ヘアライン、受具:研磨 材質スリーブ:ステンレス(SUS304)、受具:真鍮 用途ワードローブ
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ5.0mmをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする