ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
ステンレス ハンガーパイプサポート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
76982484
品番
803.42.052
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
パイプ801.41.016用のサポートブラケットです。パイプ Φ 30mm ハンガーパイプ 801.41.016 と組み合わせ
寸法(mm)
30
仕上
スリーブ:ヘアライン、受具:研磨
材質
スリーブ:ステンレス(SUS304)、受具:真鍮
用途
ワードローブ
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ5.0mmをご使用ください。