ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス フック 842.10タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982493
品番
842.10.200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,140
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのフックです。これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
幅A(mm)
12
奥行(mm)
83
高さC(mm)
155
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
用途
帽子・コートフック
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。