画像準備中

コートフック ステンレス フック 842.10タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76982509 品番842.10.250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,420
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

控えめなデザインのフックです。これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。

幅A(mm)10 奥行(mm)54 高さC(mm)85 仕上クロームメッキ 材質亜鉛合金 用途コートフック
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする