ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス フック 842.10タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982527
品番
842.10.650
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのフックです。これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
幅A(mm)
10
奥行(mm)
54
高さC(mm)
85
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
用途
コートフック
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。