画像準備中

コートフック ステンレス フック 842.28タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上サテンクローム 注文コード76982554 品番842.28.450
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る

控えめなデザインのフックです。これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。

幅A(mm)16 奥行(mm)52 高さC(mm)66 仕上サテンクローム 材質亜鉛合金 用途コートフック
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする