ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス フック 842.28タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
サテンニッケル
注文コード
76982579
品番
842.28.650
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのフックです。これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
幅A(mm)
16
奥行(mm)
52
高さC(mm)
66
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
用途
コートフック
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。