ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
折りたたみハンドル/折りたたみフック 844.33タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
サテンニッケル
注文コード
76982606
品番
844.33.600
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
このハンドルはさかさまにすると折りたたみフックとしても利用可能です。
ねじ径
M4
寸法(mm)
65×19
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。