ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック アルミニウム フック 842.21タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982624
品番
842.20.959
参考基準価格(税別)
¥892
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
控えめなデザインのフックです。
幅A(mm)
17
奥行(mm)
41
高さC(mm)
47
取付
取付穴間隔:19mm
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
コートフック
仕様
硬質ラバーキャップ付帽子・コートフック
注意
※穴間隔は19mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ4.0mmをご使用ください