ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック アルミニウム コートフック 842.01タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982633
品番
842.01.909
参考基準価格(税別)
¥484
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
控えめなデザインのコートフックです。
幅A(mm)
18
奥行(mm)
35
高さC(mm)
60
取付
取付穴間隔:22mm
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
コートフック
注意
※穴間隔は22mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ4.0mmをご使用ください。