ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック アルミニウム 帽子・コートフック 842.02タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982649
品番
842.02.906
参考基準価格(税別)
¥876
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
控えめなデザインの帽子・コートフックです。
幅A(mm)
18
奥行(mm)
93
高さC(mm)
158
取付
取付穴間隔:22mm
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
帽子・コートフック
注意
※穴間隔は22mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ4.0mmをご使用ください。