ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック アルミニウム
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982667
品番
845.01.806
参考基準価格(税別)
¥215
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
控えめなデザインのコートフックです。
幅A(mm)
19
奥行(mm)
28
高さC(mm)
38
ねじ寸法(Φmm)
3
穴間隔(mm)
8
仕上
研磨
材質
アルミニウム
用途
コートフック
仕様
取付穴2個
注意
※穴間隔は8mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ3.0mmをご使用ください。