ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック アルミニウム フック2個付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982703
品番
845.12.809
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
控えめなデザインのコートフックです。
幅A(mm)
60
奥行(mm)
30
高さC(mm)
50
ねじ寸法(Φmm)
3.5
穴間隔(mm)
12.5
仕上
研磨
材質
アルミニウム
用途
コートフック
注意
※穴間隔は12.5mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ3.5mmをご使用ください。