ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック アルミニウム 844.60タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982737
品番
844.60.003
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのコートフックです。
フック寸法D(mm)
16
奥行(mm)
83
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
コートフック
注意
※取り付け部品(木メタルダボM8×50mmと壁面プラグ)付です。