ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック アルミニウム 天井取付フック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982746
品番
846.52.808
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
控えめなデザインの回転式コートフックです。
幅A(mm)
53
奥行(mm)
53
高さC(mm)
53
仕上
研磨
材質
アルミニウム
用途
コートフック
仕様
回転
注意
※穴間隔は25mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ3.5mmをご使用ください。