画像準備中

帽子・コートフック ステンレス 842.32タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76982773 品番842.32.020
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

控えめなデザインです。

幅A(mm)74 奥行(mm)38 高さC(mm)180 フック寸法D(mm)8 丸座径(Φmm)48 取付取付穴間隔:32mm 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm) 用途帽子・コートフック 仕様取付部品付
注意
※穴間隔は32mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする