ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
帽子・コートフック ステンレス 842.35タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982825
品番
842.35.010
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
高さC(mm)
220
取付
取付穴間隔:17mm
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
取付け部品(木ネジ Φ 4.0×45mm と壁面プラグ)
用途
帽子・コートフック
仕様
取付部品付
注意
※穴間隔は17mmです。取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付です。