ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス 843.90タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982843
品番
843.90.050
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
奥行(mm)
41
フック寸法D(mm)
10
丸座径(Φmm)
51
取付
取付穴間隔:36mm
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取付け部品(M4×40mm 2 個と壁面プラグ 2 個)
用途
コートフック
仕様
取付部品付き
注意
※穴間隔は36mmです。取り付け部品付です。