ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス 842.59タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982859
品番
842.59.000
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
奥行(mm)
95
フック寸法D(mm)
12
丸座径(Φmm)
55
取付
取付穴間隔:28mm
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
取付け部品(木ネジ Φ 4.0×45mm と壁面プラグ)
用途
コートフック
仕様
ラバーダンパー付、取付部品付
注意
※穴間隔は28mmです。取り付け部品(木メタルダボΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付です。