ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス 842.57タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982868
品番
842.57.010
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
奥行(mm)
46
フック寸法D(mm)
19
丸座径(Φmm)
35
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取付け部品(木メタルダボ M6×36mm と壁面プラグ)
用途
コートフック
仕様
取付部品付
注意
※取り付け部品(木メタルダボM6×36mmと壁面プラグ)付です。