ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス 844.72タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982895
品番
844.72.032
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインです。
奥行(mm)
72
フック寸法D(mm)
10
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取付け部品(木メタルダボ M6×60mm と壁面プラグ)
用途
コートフック
仕様
丸座 Φ 30mm、取付部品付
注意
※取り付け部品(木メタルダボM6×60mmと壁面プラグ)付です。